815A17B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815-A-MTL-RND-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd5TXk4eE1EYzJPRGd4T1RneE5EUXpNQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFYMEZmVFZSTVgxSk9SRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYjExYjY2ODU4N2ZhMTVjMjgwOTgxMTQzYmI2N2UxOWQ2NTlmNmI5NWZlNTgzNmYyMDk4ZTA1YTE4ZWYzNzNk
625453 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

815A17B

描述

MARTIN SPROCKET & GR 815A17B

60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 17 Teeth; 4.12" Outside Diameter; 4.153" Pitch Diameter; A-No Hub; Minimum Plain Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

815A17B

BDI部件号
625453

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950174853
重量 / Kilogram
2.31
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
17
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.688
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
4.7
详细描述
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 17 Teeth; 4.12" Outside Diameter; 4.153" Pitch Diameter; A-No Hub; Minimum Plain Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
外径
4.12 英寸 | 104.648 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.153 英寸 | 105.486 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新