对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

815A21B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815-A-MTL-RND-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd5TXk4eE1EYzJPRGd4T1RneE5EUXpNQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFYMEZmVFZSTVgxSk9SRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYjExYjY2ODU4N2ZhMTVjMjgwOTgxMTQzYmI2N2UxOWQ2NTlmNmI5NWZlNTgzNmYyMDk4ZTA1YTE4ZWYzNzNk
625457 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

815A21B

描述

MARTIN SPROCKET & GR 815A21B

60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

815A21B

BDI部件号
625457

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950174891
重量 / Kilogram
3.69
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
2.5
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
815A21B
重量/磅
8.13
详细描述
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新