815A22 X 1 KW SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-815-A-RND-FB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnek9DOHhNRFF6TWpFNE16UXpOVEk1TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVrNUVYMFpDWDBOSlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDkyODgwZmE2ZDQ3YjA5YTA0ZDIxMDJiNGMwZGZiZThmMDJiNTg4YmQyZjM4NmNjNmQxZGY5MDU4MmE0NGNhYQ
26266189 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

815A22 X 1 KW SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR 815A22 X 1 KW SS

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 22 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

815A22 X 1 KW SS

BDI部件号
26266189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
22
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
6.8
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 22 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.324 英寸 | 135.23 毫米
外径
5.35 英寸 | 135.89 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新