815A23 W/BRONZE BUSHING https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-815-A-MTL-RND-BSH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnNVpTOHhNRFF6TWpFNE56QTNNalUwTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlRWUk1YMUpPUkY5Q1UwaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWVhMjY4OGUwNmU1YzE1YjU0ODIyNWE0ZDU4MmQ3MjZmOTEwYzY0MzU2ZGQ4ZDE1M2JkYTYwYzM3ZDlhNWEwOQ
24088781 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

815A23 W/BRONZE BUSHING

描述

MARTIN SPROCKET & GR 815A23 W/BRONZE BUSHING

Conveying Chain Sprocket; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

815A23 W/BRONZE BUSHING

BDI部件号
24088781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
23
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body | With Bronze Bushing
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
外径
5.59 英寸 | 141.986 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.56 英寸 | 141.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新