MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
815BS25 1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 815BS25 1
1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
815BS25 1
BDI部件号
625474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/815BS25-1/p/625474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950175065
重量 / Kilogram
3.351
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
25
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
815BS25 1
重量/磅
7.38
详细描述
1" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米