336306 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

820-21R1-WS

描述

SYSTEM PLAST 820-21R1-WS

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 820 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 5.079" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

820-21R1-WS

BDI部件号
336306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166190408
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
820
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced Polyamide | Stainless Steel Screws | Nickel Plated Nuts
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
32077B
重量/磅
1.54
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 820 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 5.079" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; No Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.079 英寸 | 129 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.09 英寸 | 129.286 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新