SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
820-25R40M-WS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 820-25R40M-WS
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 38.1MM Pitch; 820 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 154.7MM Outside Diameter; 153.162MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
820-25R40M-WS
BDI部件号
24481500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/820-25R40M-WS/p/24481500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166191139
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
820
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Reinforced Polyamide | Stainless Steel Screws | Nickel Plated Nuts
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12084B
重量/磅
1.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 38.1MM Pitch; 820 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 154.7MM Outside Diameter; 153.162MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; No Keyway
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米
外径
6.091 英寸 | 154.7 毫米