对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

820-27R1-DMS-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820SG-A-MPL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak1pODRPVFl4TkRBMU1UVTNOREEyTG1wd1p3fDVlN2VmODNkOTAxN2QzMDE1YjFiZmM3MTRlZjgzN2I3MWFmMjE3OTc5M2U1YjI1NjNkYjI0ZWNhZTBkODM3NmU
336446 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

820-27R1-DMS-SS

描述

SYSTEM PLAST 820-27R1-DMS-SS

1" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6-1/2" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

820-27R1-DMS-SS

BDI部件号
336446

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166189204
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
27
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
121126S
重量/磅
2.03
详细描述
1" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6-1/2" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.57 英寸 | 166.878 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新