820/815-24T RB 3/4IN ARM BODY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820G-A-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoak15ODVNekUxTURNek56RXdOakl5TG1wd1p3fDg4ZGI4MzI0ZGZmMGMzY2I4YzZiNzI5YjU5YjMzMWRmMTY5YjZkYjQ3N2Q0N2FlY2EzYzE3OGJhODQ3MDcyZWY
18142132 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

820/815-24T RB 3/4IN ARM BODY

描述

REXNORD 820/815-24T RB 3/4IN ARM BODY

815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 24 Teeth; 5.83" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

820/815-24T RB 3/4IN ARM BODY

BDI部件号
18142132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210631932
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
24
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
最大孔径
1.75
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6263193
重量/磅
4.4
详细描述
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 24 Teeth; 5.83" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.83 英寸 | 148.082 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新