UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
820/831 Z25 PA6 LIGHT GRY
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. 820/831 Z25 PA6 LIGHT GRY
Conveying Chain Sprocket; 820/831 Modular - Flat Top Size; 1.5" Pitch; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Rough Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
820/831 Z25 PA6 LIGHT GRY
BDI部件号
22581906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/820-831-Z25-PA6-LIGHT-GRY/p/22581906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
820/831
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.57
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 820/831 Modular - Flat Top Size; 1.5" Pitch; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Rough Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.1 英寸 | 154.94 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米