820A13 3/4 2/16KW 2SS MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-815-A-RND-FB-CI-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaE9TOHhNRFF6TWpFNE5UZzVNamc1TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVrNUVYMFpDWDBOSlgwZFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4YzJiZDgwZmZlZjQxMTg5MWRjZjA2NDJiYTlmMmIyMGJiNTI2YTg4NzAyYmIwYWUyYTQ2ZWQyNWMzYzA0ZGE
26340876 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

820A13 3/4 2/16KW 2SS MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR 820A13 3/4 2/16KW 2SS MTO

Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 13 Teeth; 3.11" Outside Diameter; 3.228" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

820A13 3/4 2/16KW 2SS MTO

BDI部件号
26340876

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
13
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
2.44
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 13 Teeth; 3.11" Outside Diameter; 3.228" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
外径
3.11 英寸 | 78.994 毫米
节圆直径
3.228 英寸 | 81.991 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新