MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
820A15SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 820A15SS
Conveying Chain Sprocket; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 3.63" Outside Diameter; 3-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel
制造商部件号
820A15SS
BDI部件号
21585640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/820A15SS/p/21585640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
15
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Stainless Steel
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.25
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
3.49
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 3.63" Outside Diameter; 3-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
外径
3.63 英寸 | 92.202 毫米