821-21T RB 1IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-821-A-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMFl5ODVNekUxTURNek5qRXlNekU0TG1wd1p3fDg1YTVhYTMxZDk0NDMwNTUxN2M1M2ZhZjlhNDcxYTkzMDk3YzgxNzQ3NmFlMGJiNDcwYTM2NjJlMGQ2YWZiMjY
18141860 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

821-21T RB 1IN

描述

REXNORD 821-21T RB 1IN

1" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

821-21T RB 1IN

BDI部件号
18141860

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210671556
重量 / Kilogram
3.042
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
821 | 815 H
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body | Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6267155
重量/磅
9
详细描述
1" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新