对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

821Z25SPLIT1.1875 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMSPRCKT-821-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU1TOHhNRFUxTmpFd05ERTBOamszTkM5SlRrUlZRMDFUVUZKRFMxUmZPREl4WDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGIxNzYyNTI5N2QxYzgxNWYzYjZhNTAyNGVlNzRmYmM2MzY0Yjk1MjBlN2ZjNjY5ZWRkMDEyNDA4MzMxMjQwOQ
26367841 顶板链和网带轮 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

821Z25SPLIT1.1875

描述

UNI-CHAINS MFG. 821Z25SPLIT1.1875

Conveying Chain Sprocket; 1-7/8" Bore; 821 Modular - Flat Top Size; 1.5" Pitch; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

821Z25SPLIT1.1875

BDI部件号
26367841

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
821
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/8" Bore; 821 Modular - Flat Top Size; 1.5" Pitch; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.1 英寸 | 154.94 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新