880-12R23M-RMS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-880S-BC-MPL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoaVpTODRPVFl4TkRBMU56UTNNak13TG1wd1p3fDE1OTMxZGMxNGQ4N2Q5MzcxODlhMjc0ZDhmMTE3ZWUwZjFjNDE1ZDU0MzBkNjBmMGY4ZWQ1ZWI0YWQ5YWFmZWQ
336508 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

880-12R23M-RMS

描述

SYSTEM PLAST 880-12R23M-RMS

279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

880-12R23M-RMS

BDI部件号
336508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166149604
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sanitary | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12913
重量/磅
0.88
详细描述
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.8" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
外径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新