880-15T RB 3/4IN ARM BODY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-880-BC-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmczWkM4eE1EYzNNRE14T0RVeU5EUTBOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9EZ3dYMEpEWDAxVVRGOVNUa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY0NTgzMTU5YjMyYzI4OTNmMThjMjRiNWI4NTg3MTI1MmY1MzdmMzI3MjM5MGFiZTI0MzI3MWE0MjU4ZGZiMzg
18141896 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

880-15T RB 3/4IN ARM BODY

描述

REXNORD 880-15T RB 3/4IN ARM BODY

279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.26" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

880-15T RB 3/4IN ARM BODY

BDI部件号
18141896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210637682
重量 / Kilogram
1.907
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
15
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.375
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6263768
重量/磅
9.5
详细描述
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.26" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
7.215 英寸 | 183.261 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.26 英寸 | 184.404 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新