880-9R1-RMS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-880S-BC-MPL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJoaVpTODRPVFl4TkRBMU56UTNNak13TG1wd1p3fDE1OTMxZGMxNGQ4N2Q5MzcxODlhMjc0ZDhmMTE3ZWUwZjFjNDE1ZDU0MzBkNjBmMGY4ZWQ1ZWI0YWQ5YWFmZWQ
336529 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

880-9R1-RMS

描述

SYSTEM PLAST 880-9R1-RMS

1" Bore; 279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4.39" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

880-9R1-RMS

BDI部件号
336529

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166189587
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sanitary | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw | Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
121752S
重量/磅
0.68
详细描述
1" Bore; 279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4.39" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
4.39 英寸 | 111.506 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新