https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 880-9R25M-RMS
336804 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

880-9R25M-RMS

描述

SYSTEM PLAST 880-9R25M-RMS

Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 38.1MM Pitch; 880 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 108MM Outside Diameter; 111.506MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

880-9R25M-RMS

BDI部件号
336804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166191559
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
880
齿数
9
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
121752
重量/磅
0.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 38.1MM Pitch; 880 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 108MM Outside Diameter; 111.506MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
外径
4.252 英寸 | 108 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
节圆直径
4.39 英寸 | 111.506 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新