https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-880-BC-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmczWkM4eE1EYzNNRE14T0RVeU5EUTBOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9EZ3dYMEpEWDAxVVRGOVNUa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY0NTgzMTU5YjMyYzI4OTNmMThjMjRiNWI4NTg3MTI1MmY1MzdmMzI3MjM5MGFiZTI0MzI3MWE0MjU4ZGZiMzg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-880-BC-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmczWkM4eE1EYzNNRE14T0RVeU5EUTBOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9EZ3dYMEpEWDAxVVRGOVNUa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY0NTgzMTU5YjMyYzI4OTNmMThjMjRiNWI4NTg3MTI1MmY1MzdmMzI3MjM5MGFiZTI0MzI3MWE0MjU4ZGZiMzg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
880C11
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 880C11
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.31" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
880C11
BDI部件号
625622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/880C11/p/625622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950175430
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
11
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.75
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
880C11
重量/磅
4.02
详细描述
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.31" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
节圆直径
5.324 英寸 | 135.23 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.31 英寸 | 134.874 毫米