880C9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-880-BC-MTL-RND-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnNVppODVNekUxTURNME5ETXhOVEU0TG1wd1p3fDU2MGZmOTM3MjhiNTNkYTcyZTgzNGFhMTgwNTRmMmMwODA0N2Q4ODU5MzljN2NmMDhiMjIwZjIyNTNmMjdlZjk
625625 顶板链和网带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

880C9

描述

MARTIN SPROCKET & GR 880C9

279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

880C9

BDI部件号
625625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950175461
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.75
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
880C9
重量/磅
3.5
详细描述
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.33" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
4.386 英寸 | 111.404 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新