REXNORD
REXNORD
881-23T 1IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 881-23T 1IN KWSS
1" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
881-23T 1IN KWSS
BDI部件号
18141904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/881-23T-1IN-KWSS/p/18141904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210719463
重量 / Kilogram
2.087
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
881
齿数
23
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6271946
重量/磅
8.5
详细描述
1" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.59 英寸 | 141.986 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.56 英寸 | 141.224 毫米