882-12R1.25-RMS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-882S-BC-MPL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnMk1TODRPVFl4TkRBMk1UUXdORFEyTG1wd1p3fGE3MzNkZWViZDA1OTBhNjdlMTE3YWE1NTc4Nzc5ODUxY2NjOTUyYmM2N2QyOTFjMzdkNTMzMDE3YzE4NDc0MmE
336627 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

882-12R1.25-RMS

描述

SYSTEM PLAST 882-12R1.25-RMS

1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.87" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

882-12R1.25-RMS

BDI部件号
336627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166189716
重量 / Kilogram
0.522
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw | Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
121778S
重量/磅
1.15
详细描述
1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.87" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5.87 英寸 | 149.098 毫米
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新