https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMFlpOHhNRE00T1RJek56ZzFPRE16TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RBME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjRlYzM2MDFlZjRjNjgzZjdmNDBmODU1ZTM0NTIxNTdmNDkwOTRkNWE2YzY4YjcxNjNmZWZiMjU3N2ZhZTE3MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24480400-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMFlpOHhNRE00T1RJek56ZzFPRE16TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalEwT0RBME1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjRlYzM2MDFlZjRjNjgzZjdmNDBmODU1ZTM0NTIxNTdmNDkwOTRkNWE2YzY4YjcxNjNmZWZiMjU3N2ZhZTE3MQ
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
882-12R1.5-RS ; 32122
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 882-12R1.5-RS ; 32122
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 5.866" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
882-12R1.5-RS ; 32122
BDI部件号
24480400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/882-12R1-5-RS-;-32122/p/24480400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405196520
重量 / Kilogram
0.365
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced Polyamide | Stainless Steel Screws | Nickel Plated Nuts
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
32122
重量/磅
0.81
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 5.866" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; No Keyway
外径
5.866 英寸 | 149 毫米
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米