882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-882-BC-MTL-RND-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa01TODVNekUxTURNME5EazNNRFUwTG1wd1p3fDUxY2ViMWJhNGVhYjVmNTMzOTVjOGU5YWU4YTg0YTg2MWIwOTI0NTk3Y2M3YjIzZjc1ZjI2YjZlZDEwOGE1MWE
18142191 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY

描述

REXNORD 882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY

882 | 883; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.43" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron

制造商部件号

882-9T RB 3/4IN BLOCK BODY

BDI部件号
18142191

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210683054
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.375
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
6268305
重量/磅
3.8
详细描述
882 | 883; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.43" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.43 英寸 | 112.522 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.386 英寸 | 111.404 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新