https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-881-C-MTL-RND-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnek9DOHhNRFF6TWpFNE5EWTBOemN4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPRGd4WDBOZlRWUk1YMUpPUkY5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOTMyZmQ4ZjgzNDc4OGVhMGJlZmM1MjNiY2QwYmM1MjE4MTZhZGZlMzk5MjUxMTdmYTU2Nzk0MjExOGZhMjY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-881-C-MTL-RND-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnek9DOHhNRFF6TWpFNE5EWTBOemN4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZPRGd4WDBOZlRWUk1YMUpPUkY5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOTMyZmQ4ZjgzNDc4OGVhMGJlZmM1MjNiY2QwYmM1MjE4MTZhZGZlMzk5MjUxMTdmYTU2Nzk0MjExOGZhMjY5
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
882C10 1-1/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 882C10 1-1/4
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 10 Teeth; 4.92" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
882C10 1-1/4
BDI部件号
21587797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/882C10-1-1-4/p/21587797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Arm Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
4.43
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 10 Teeth; 4.92" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.92 英寸 | 124.968 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
4.854 英寸 | 123.292 毫米