MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
882C9
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 882C9
882 | 883; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.43" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
制造商部件号
882C9
BDI部件号
625667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/882C9/p/625667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950175539
重量 / Kilogram
1.826
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
最大孔径
1.75
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Block Body
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
882C9
重量/磅
3.8
详细描述
882 | 883; 1-1/2" Pitch; 9 Teeth; 4.43" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.43 英寸 | 112.522 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
4.386 英寸 | 111.404 毫米