对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CI1700-12T-1IN-KWSS-B 401-60318-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CI1700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoak15OHhNRE0wTXpFeE56UTFOVE01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMGt4TnpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzNkY2M2NDRkOGUyOTZlYjg5OWIyNzZiZDY3MjEzNWE1ZjkwMjYzOWYxZGZhZDcxZWEzZjkwYTY1OTE5NWQ0YQ
24115714 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

CI1700-12T-1IN-KWSS-B 401-60318-3

描述

REXNORD CI1700-12T-1IN-KWSS-B 401-60318-3

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

CI1700-12T-1IN-KWSS-B 401-60318-3

BDI部件号
24115714

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210135621
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
齿数
12
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028771
重量/磅
7.29
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
7.604 英寸 | 193.142 毫米
外径
7.72 英寸 | 196.088 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新