REXNORD
REXNORD
CI815-31T 1IN 1KW 1SS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CI815-31T 1IN 1KW 1SS
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 31 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 7.53" Outside Diameter; 7.45" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
CI815-31T 1IN 1KW 1SS
BDI部件号
21556503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CI815-31T-1IN-1KW-1SS/p/21556503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864704069
重量 / Kilogram
3.112
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
31
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
815 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028789
重量/磅
6.86
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 31 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 7.53" Outside Diameter; 7.45" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
外径
7.53 英寸 | 191.262 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
7.45 英寸 | 189.23 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米



