CI820-17T-1IN-KWSS-B 401-195-13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CI820-BB-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoa01DOHhNRE0wTXpFME1qZ3hOemd5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMGs0TWpCZlFrSmZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlZDI4MDUwMTNjZGIxZWZhMzE3NzFmNjM3N2I5ZGI4ZDhiMGUwZGYyNmIxN2RlOTYzNmIxYjVlZjlmMjViNjU
24114423 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

CI820-17T-1IN-KWSS-B 401-195-13

描述

REXNORD CI820-17T-1IN-KWSS-B 401-195-13

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 17 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 4.12" Outside Diameter; 4.15" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

CI820-17T-1IN-KWSS-B 401-195-13

BDI部件号
24114423

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699635331
重量 / Kilogram
2.191
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
17
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
820 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028793
重量/磅
4.83
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 17 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 4.12" Outside Diameter; 4.15" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
外径
4.12 英寸 | 104.648 毫米
节圆直径
4.15 英寸 | 105.41 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新