CI820-21T-1-1/8IN-KWSS-A 401-160-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CI820-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE1pOHhNRE0wTXpFME16QXhORFF6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMGs0TWpCZlUxQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTNmZDAyMTI4MTk3MTgyODgwZGVhNWJjZWViNmRiODE4Y2M2NjVmYzI3NjE5MDQyMzA5NjYzNTQ3MzM4NGU1YQ
24116992 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

CI820-21T-1-1/8IN-KWSS-A 401-160-12

描述

REXNORD CI820-21T-1-1/8IN-KWSS-A 401-160-12

Conveying Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.12" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

CI820-21T-1-1/8IN-KWSS-A 401-160-12

BDI部件号
24116992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699635010
重量 / Kilogram
2.042
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
820 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028802
重量/磅
4.5
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.12" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.09 英寸 | 129.286 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新