

REXNORD
REXNORD
CI820-25T-1-7/16IN-KWSS-A 401-162-39
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CI820-25T-1-7/16IN-KWSS-A 401-162-39
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
CI820-25T-1-7/16IN-KWSS-A 401-162-39
BDI部件号
24116651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CI820-25T-1-7-16IN-KWSS-A-401-162-39/p/24116651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699635119
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
820 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028829
重量/磅
5.57
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.03" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米