https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CI820-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE1pOHhNRE0wTXpFME16QXhORFF6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMGs0TWpCZlUxQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTNmZDAyMTI4MTk3MTgyODgwZGVhNWJjZWViNmRiODE4Y2M2NjVmYzI3NjE5MDQyMzA5NjYzNTQ3MzM4NGU1YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CI820-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE1pOHhNRE0wTXpFME16QXhORFF6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMGs0TWpCZlUxQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTNmZDAyMTI4MTk3MTgyODgwZGVhNWJjZWViNmRiODE4Y2M2NjVmYzI3NjE5MDQyMzA5NjYzNTQ3MzM4NGU1YQ
REXNORD
REXNORD
CI820-41T-1-1/4IN-KWSS-A 401-334-5
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CI820-41T-1-1/4IN-KWSS-A 401-334-5
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 41 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 9.93" Outside Diameter; 9.826" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
CI820-41T-1-1/4IN-KWSS-A 401-334-5
BDI部件号
24116980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CI820-41T-1-1-4IN-KWSS-A-401-334-5/p/24116980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699635577
重量 / Kilogram
7.25
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
41
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
820 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028835
重量/磅
16
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 41 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 9.93" Outside Diameter; 9.826" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
节圆直径
9.826 英寸 | 249.58 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
9.93 英寸 | 252.222 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米