REXNORD
REXNORD
CI821-23T-1IN-KWSS-A 401-211-3
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CI821-23T-1IN-KWSS-A 401-211-3
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 821 | 815 H Modular - Flat Top Size; 23 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
CI821-23T-1IN-KWSS-A 401-211-3
BDI部件号
24116425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CI821-23T-1IN-KWSS-A-401-211-3/p/24116425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864710046
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
821 | 815 H
齿数
23
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
821 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028840
重量/磅
7
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 821 | 815 H Modular - Flat Top Size; 23 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; Grooved; No Split; Keyway
节圆直径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
外径
5.59 英寸 | 141.986 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米


