REXNORD
REXNORD
CI882-15T-1-1/4IN-KWSS-A 401-326-4
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CI882-15T-1-1/4IN-KWSS-A 401-326-4
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 15 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 7.36" Outside Diameter; 7.21" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
CI882-15T-1-1/4IN-KWSS-A 401-326-4
BDI部件号
24115421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CI882-15T-1-1-4IN-KWSS-A-401-326-4/p/24115421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864313766
重量 / Kilogram
2.831
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
15
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
882 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028868
重量/磅
6.24
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 15 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 7.36" Outside Diameter; 7.21" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
外径
7.36 英寸 | 186.944 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
7.21 英寸 | 183.134 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米