CI882-9T-1IN-KWSS-B 401-322-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CI882-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnMFlTOHhNRE0wTXpBek9EazBNekkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMGs0T0RKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZTc3MTE3MjNiZjkyMzA4ZTA0YmVmYWQxMTkxNmZiM2U2YzJjNTJkMjU4NzczNjQwYTgxZjM3ZDMxZGFiMDZh
24114224 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

CI882-9T-1IN-KWSS-B 401-322-4

描述

REXNORD CI882-9T-1IN-KWSS-B 401-322-4

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 4.43" Outside Diameter; 4.39" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

CI882-9T-1IN-KWSS-B 401-322-4

BDI部件号
24114224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210187873
重量 / Kilogram
1.701
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
9
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
882 Series Cast-Iron Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028869
重量/磅
3.75
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 4.43" Outside Diameter; 4.39" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
外径
4.43 英寸 | 112.522 毫米
节圆直径
4.39 英寸 | 111.506 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新