REXNORD
REXNORD
CS 2010 10 1.5INX1.5IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CS 2010 10 1.5INX1.5IN
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
CS 2010 10 1.5INX1.5IN
BDI部件号
18615810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CS-2010-10-1-5INX1-5IN/p/18615810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699538731
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2011 | 2015 | 2016
齿数
10
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028476
重量/磅
1.05
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
外径
6.1 英寸 | 154.94 毫米
节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.472 英寸 | 164.389 毫米