REXNORD
REXNORD
HS5996-14T 65MM SQ
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HS5996-14T 65MM SQ
65MM Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15MM Pitch; 14 Teeth; 256.5MM Outside Diameter; 256.82MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
HS5996-14T 65MM SQ
BDI部件号
19434279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/HS5996-14T-65MM-SQ/p/19434279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699261394
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
14
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heat Stabilized Material
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
HS5996-14T
重量/磅
1.6
详细描述
65MM Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15MM Pitch; 14 Teeth; 256.5MM Outside Diameter; 256.82MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
10.098 英寸 | 256.5 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
节圆直径
10.111 英寸 | 256.82 毫米