KU1500-12T 1 SQ NYL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-1500GKU-BC-PL-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoak1pODVNamMyTXpFNU5qSTVNelF5TG1wd1p3fDhlYmMzMmI0MDRiMzBkN2ExM2JhYWYyN2IwYTZiZDRiMGJjYjMyNjNhNTc1MjUyZmEyMDg4ZGI1NTNkZjcwZmM
21473975 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

KU1500-12T 1 SQ NYL

描述

REXNORD KU1500-12T 1 SQ NYL

1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 12 Teeth; 2.28" Outside Diameter; 2.287" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

KU1500-12T 1 SQ NYL

BDI部件号
21473975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699425383
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
10072338
重量/磅
1
详细描述
1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 12 Teeth; 2.28" Outside Diameter; 2.287" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
2.287 英寸 | 58.09 毫米
外径
2.28 英寸 | 57.912 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新