KU2010-16T-1-1/2-S-PA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-8972039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd3TVM4eE1ETTBNekF4TXpjME5EWTNNQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk9EazNNakF6T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgxN2Y5ODIwZWIwYjkwN2Y0ZDIxYTY3NGEwOTczOGFmZTFhYzZhZDM5ZmVjM2QzMTNjMTJkMDQ5ZGY2Y2FiYzc
22570696 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

KU2010-16T-1-1/2-S-PA

描述

REXNORD KU2010-16T-1-1/2-S-PA

Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 10.3" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

KU2010-16T-1-1/2-S-PA

BDI部件号
22570696

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699708011
重量 / Kilogram
1.643
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2011 | 2015 | 2016
齿数
16
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028478
重量/磅
3.62
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 10.3" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
10.252 英寸 | 260.401 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
10.3 英寸 | 261.62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新