https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPRCKT-KU7526-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaVl5OHhNRGM0T0RrMU1UWTROekU1T0M5SlRrUlNSVmhUVUZKRFMxUmZTMVUzTlRJMlgwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUzNzRhYTA5NTIwMjVkNzUwMWYwNTNlOGYzNDYzYmFmZmQ1OWJhNTQ5MTY3MjEyNjM3YjEyNzAzODM3MmJlMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPRCKT-KU7526-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaVl5OHhNRGM0T0RrMU1UWTROekU1T0M5SlRrUlNSVmhUVUZKRFMxUmZTMVUzTlRJMlgwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUzNzRhYTA5NTIwMjVkNzUwMWYwNTNlOGYzNDYzYmFmZmQ1OWJhNTQ5MTY3MjEyNjM3YjEyNzAzODM3MmJlMw
REXNORD
REXNORD
KU7526-28T-1-1/4IN-1KW1SS-B-HUB
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KU7526-28T-1-1/4IN-1KW1SS-B-HUB
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1/2" Pitch; 7526 Modular - Flat Top Size; 28 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 4.46" Outside Diameter; 4.46" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
KU7526-28T-1-1/4IN-1KW1SS-B-HUB
BDI部件号
21563716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/KU7526-28T-1-1-4IN-1KW1SS-B-HUB/p/21563716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864318501
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
7526
齿数
28
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7520 Series Machined Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10148097
重量/磅
0.4
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1/2" Pitch; 7526 Modular - Flat Top Size; 28 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 4.46" Outside Diameter; 4.46" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; Keyway
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
4.46 英寸 | 113.284 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.46 英寸 | 113.284 毫米