KU8500-10T_1IN_1KW2SS_PA_H-HUB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-8500HKU-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhrTVM4NU16RTFNRE0xTmpRek9UTTBMbXB3Wnd8NDhmZjVjYTE2NjY2OTZmZTlkYTY1MWM3ZDdiY2JmZjcyM2JmMGNjNGJmYzIyODgxNzhjZmMxZjkxYzAwNTYxMA
21580714 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

KU8500-10T_1IN_1KW2SS_PA_H-HUB

描述

REXNORD KU8500-10T_1IN_1KW2SS_PA_H-HUB

1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2.42" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

KU8500-10T_1IN_1KW2SS_PA_H-HUB

BDI部件号
21580714

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699424416
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
10072056
重量/磅
0.28
详细描述
1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2.42" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
2.45 英寸 | 62.23 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.42 英寸 | 61.468 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新