KU8500-14T 1-1/2 SQ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-8500GKU-BC-PL-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmczTkM4NU16RTFNRE0xTmpFeE1UWTJMbXB3Wnd8YmEzNWQyMzNhYzQ1MDQ4NmNhMjRmY2M1Njk0MDViMWQzNDBmZTQ3Nzc4NmI3ZjJmMjQwMGNlZjI5MDcxMzdlMQ
21852969 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

KU8500-14T 1-1/2 SQ

描述

REXNORD KU8500-14T 1-1/2 SQ

1-1/2" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 14 Teeth; 3.4" Outside Diameter; 3.402" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

KU8500-14T 1-1/2 SQ

BDI部件号
21852969

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699732757
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
14
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
H Style Sprocket
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
KU8500-14T
重量/磅
0.35
详细描述
1-1/2" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 14 Teeth; 3.4" Outside Diameter; 3.402" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
3.402 英寸 | 86.411 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.4 英寸 | 86.36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新