N1500-12T 1IN S PA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435075-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnMFppOHhNRE00T0RNeE9EUXlNVEF5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVd056VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWUwYWM2M2FkY2M2MjFlYzUyMzBjOWYzYTFmMDMxMTk0NDEzYjQ4NzI2MjliM2M3YTljNDZjN2NlMzc2OWFlMw
19435075 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N1500-12T 1IN S PA

描述

REXNORD N1500-12T 1IN S PA

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 12 Teeth; 2.28" Outside Diameter; 2.287" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

N1500-12T 1IN S PA

BDI部件号
19435075

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699425369
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
12
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.085
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 12 Teeth; 2.28" Outside Diameter; 2.287" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
2.287 英寸 | 58.09 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节距
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.28 英寸 | 57.912 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新