REXNORD
REXNORD
N1500-12T-25MM-S-POM 114-3608-2
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N1500-12T-25MM-S-POM 114-3608-2
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 15MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 57.912MM Outside Diameter; 58.09MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N1500-12T-25MM-S-POM 114-3608-2
BDI部件号
24111175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N1500-12T-25MM-S-POM-114-3608-2/p/24111175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699425376
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1500 Series Molded Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10013438
重量/磅
0.09
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 15MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 57.912MM Outside Diameter; 58.09MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
外径
2.28 英寸 | 57.912 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
节圆直径
2.287 英寸 | 58.09 毫米
节距
0.591 英寸 | 15 毫米