N1500-7T 3/4IN KW 2PC KIT https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMk1pOHhNRGN3TURRd01ETTJNVFV3TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg1ODc5YzAxYjk1NGM4ODEzY2RkN2EyOWQ3ODdlZjJhNThmYjFlMzllN2M5MzNmMTU5MmJhZGIyZjg4Y2I3Nw
19435077 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N1500-7T 3/4IN KW 2PC KIT

描述

REXNORD N1500-7T 3/4IN KW 2PC KIT

Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 0.591" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 1.31" Outside Diameter; 1.364" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

N1500-7T 3/4IN KW 2PC KIT

BDI部件号
19435077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699272437
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
7
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10015529
重量/磅
0.04
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 3/4" Bore; 0.591" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 1.31" Outside Diameter; 1.364" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
节距
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
1.364 英寸 | 34.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新