REXNORD
REXNORD
N1700-12T 2IN HEX
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N1700-12T 2IN HEX
2" Bore; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 12 Teeth; 7.76" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
N1700-12T 2IN HEX
BDI部件号
18138488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N1700-12T-2IN-HEX/p/18138488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210837235
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Hexagonal
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N1700-1T S
重量/磅
0.8
详细描述
2" Bore; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 12 Teeth; 7.76" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
外径
7.76 英寸 | 197.104 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
7.604 英寸 | 193.142 毫米
节距
1.969 英寸 | 50 毫米