https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22370334-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneFpDOHhNRE00T0RNeE9UVXdNak0yTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TnpBek16UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjJhZjg4YTE3MDVmY2Y2ZjRiZGYwMmI0ZDA2MzRjNzcyZWY5ZjA4MzJlNzQxY2IzMmI1N2NjN2JlZTBlMDYzZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22370334-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneFpDOHhNRE00T0RNeE9UVXdNak0yTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TnpBek16UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjJhZjg4YTE3MDVmY2Y2ZjRiZGYwMmI0ZDA2MzRjNzcyZWY5ZjA4MzJlNzQxY2IzMmI1N2NjN2JlZTBlMDYzZQ
REXNORD
REXNORD
N4700-12T 2-1/2 S POM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N4700-12T 2-1/2 S POM
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5-3/4" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N4700-12T 2-1/2 S POM
BDI部件号
22370334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N4700-12T-2-1-2-S-POM/p/22370334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210908942
重量 / Kilogram
0.353
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10013537
重量/磅
0.78
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5-3/4" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米


