N4700-21T 2-1/2IN S POM https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-114-588-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoa1lpOHhNRE0wTXpFek9EZzROVFkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEUwWHpVNE9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiMDM5NTZiMGNiOWY4Y2Y5M2YxYjJlNDA2MzdlNTYxOGNhNjhjODBjZTY5MzE2ZDQ2NjBjZjY5NDcyMWVhNjM
22459919 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N4700-21T 2-1/2IN S POM

描述

REXNORD N4700-21T 2-1/2IN S POM

Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.08" Outside Diameter; 10.064" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

N4700-21T 2-1/2IN S POM

BDI部件号
22459919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210844134
重量 / Kilogram
0.823
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10012490
重量/磅
1.81
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.08" Outside Diameter; 10.064" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
10.064 英寸 | 255.626 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
10.08 英寸 | 256.032 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新