N5700-24T 1IN 1KW2SS POM https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-4700-RND-KW-NSP-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoak5TOHhNRGN3TURRd01URTBOemt6TkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZORGN3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI4Y2MzNjBkMGQ0NTVjODVmNTY4MmJlMzNjMjkyYWU0NTk3YmUwOTNmMWYyYTA0OGFiYzVlNWZkMDcxZjk0ZA
22460057 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5700-24T 1IN 1KW2SS POM

描述

REXNORD N5700-24T 1IN 1KW2SS POM

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

N5700-24T 1IN 1KW2SS POM

BDI部件号
22460057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210908959
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028480
重量/磅
0.63
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新