REXNORD
REXNORD
N5936-10T 1-1/2IN HEX
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5936-10T 1-1/2IN HEX
1-1/2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
N5936-10T 1-1/2IN HEX
BDI部件号
19435103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5936-10T-1-1-2IN-HEX/p/19435103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699261844
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Hexagonal
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N5936-10T
重量/磅
0.09
详细描述
1-1/2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
2.45 英寸 | 62.23 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米



